Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-100-D 549398

  • ERIKS:12263790
  • Hersteller:549398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’999.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’161.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
100 mm
Anschluss 1
G1/2
Anschluss 2
G1/2
Anschluss 3
G1/2
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
G1/8
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 8 bar
Druckbereich (Angabe)
von 5 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Druckverhältnis
1:2