Eriks
FESTO

FESTO Druckbooster DPA-100-16 188399

  • ERIKS:11636247
  • Hersteller:188399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’396.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’591.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPA
Durchmesser
100 mm
Anschluss 1
G1/2
Anschluss 2
G1/2
Anschluss 3
G1/2
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
G1/4
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Reservoir
Nein
Umgebungstemperatur
von 5 bis 60 °C
Ausgangsdruck
von 4 bis 16 bar
Eingangsdruck
von 2 bis 10 bar
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 16 bar
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Druckverhältnis
1:2