FESTO

FESTO Druckaufbauventil MS6-DE-1/2-V230 529801

  • ERIKS:11645961
  • Hersteller:529801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-DE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
2/2
Versorgungsspannung AC
230 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
6450 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 18 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
680 g