FESTO

FESTO Druckaufbauventil MS6-DE-1/2-10V24 542562

  • ERIKS:11649656
  • Hersteller:542562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-DE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
2/2
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
NPT
Anschluss
1/2-14 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
6450 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
680 g