Eriks
FESTO

FESTO Druckaufbauventil MS4-DE-1/4-10V24 542558

  • ERIKS:11649654
  • Hersteller:542558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-DE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
2/2
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
2000 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
263 g