CHF 906.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-SV |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ausführung | Kolbensitz |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 1/2 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Ja |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Nennvolumenstrom | 4300 l/min |
Betriebsdruck | von 3.5 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Schutzklasse | IP65 |
Gewicht | 2.2 g |