Eriks
FESTO

FESTO Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG 8038492

  • ERIKS:14036079
  • Hersteller:8038492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 573.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-SV
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbensitz
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Ja
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
4300 l/min
Betriebsdruck
von 3.5 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
1.9 g