Eriks
FESTO

FESTO Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-C-10V24-S 8001469

  • ERIKS:12438288
  • Hersteller:8001469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-SV
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
5700 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
1.006 g