FESTO

FESTO Druckanzeigeplatte OH-2N-PK-3 7878

  • ERIKS:11626775
  • Hersteller:7878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OH
Anschluss
PK-3 mm
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar