FESTO

FESTO Druckanzeige OH-8-GE 10091

  • ERIKS:11626968
  • Hersteller:10091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OH
Anschluss
PK-3 mm
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -1 bis 8 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]