FESTO

FESTO Druckanzeige OH-22-RT 4131

  • ERIKS:23210118
  • Hersteller:4131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OH
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Temperaturbereich
von -10 bis 45 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]