CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | OH |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Temperaturbereich | von -10 bis 45 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 8 bar |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |