FESTO

FESTO Druckanzeige OH-10 9791

  • ERIKS:11626930
  • Hersteller:9791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
OH
Anschluss
PK-3 mm
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.4 bis 8 bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]