CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRO |
Ausführung | Drosselventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | QS-4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | QS-4 |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Hochlegierter Stahl |
Material Lösering | POM |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 110 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 12 g |