CHF 88.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRO |
Ausführung | Drosselventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
Montage | Inline |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Stahl, verzinkt |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 350 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 80 g |