CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLO |
Ausführung | Drosselventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
Pneumatischer Anschluss 2 | QS-3 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Regulierschraube | Messing |
Material Lösering | POM |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 40 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 9 g |