FESTO

FESTO Drosselventil GRLO-M5-B 151181

  • ERIKS:23209860
  • Hersteller:151181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLO
Ausführung
Drosselventil
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
95 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
11 g
Alternativen
Product Image

FESTO Drosselventil GRLO-M5-QS-4-LF-C 175057

  • ERIKS:23211605
  • Manufacturer:175057

CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026