Eriks
FESTO

FESTO Drosselventil GRLO-M3 175039

  • ERIKS:11634253
  • Hersteller:175039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLO
Ausführung
Drosselventil
Pneumatischer Anschluss 1
M3
Pneumatischer Anschluss 2
M3
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
18 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
2 g
Alternativen
Product Image

FESTO Drosselventil GRLO-M3-QS-3 175042

  • ERIKS:11634256
  • Manufacturer:175042

CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026