FESTO

FESTO Drosselschalldämpfer VFFK-C-K-M5-P 133140

  • ERIKS:14170107
  • Hersteller:133140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFFK
Ausführung
Drosselschalldämpfer
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
4.3 g