CHF 42.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRU |
Ausführung | Abluftdrosselventil |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Einschraubzapfen | Aluminium-Druckguss |
Material Regulierschraube | PA |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 100 g |
CHF 33.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026