FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil VFOH-LE-A-G18-Q6 578798

  • ERIKS:12763552
  • Hersteller:57898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOH
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Außensechskant
Material Dichtung
FPM
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Schwenkanschluss
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von 0 bis 150 °C
Nennvolumenstrom
255 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
23 g