CHF 35.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VFOH |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | QS-4 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Außensechskant |
Material Dichtung | FPM |
Material Regulierschraube | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Schwenkanschluss | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von 0 bis 150 °C |
Nennvolumenstrom | 180 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 23 g |