FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil VFOH-LE-A-G14-Q8 578800

  • ERIKS:12956834
  • Hersteller:578800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOH
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Außensechskant
Material Dichtung
FPM
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Schwenkanschluss
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von 0 bis 150 °C
Nennvolumenstrom
530 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
37 g