FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil VFOF-LE-BAH-G18-Q6 8001459

  • ERIKS:12604724
  • Hersteller:8001459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VFOF
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Innensechskant
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
240 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
28.6 g