CHF 95.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VFOF |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | QS-8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Innensechskant |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Messing |
Material Lösering | POM |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 590 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 73.9 g |