CHF 1'084.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'172.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRR |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Rollenhebel |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Betriebsdruck | von 0.3 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 1300 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 735 g |