FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-M5-RS-B 151186

  • ERIKS:23287254
  • Hersteller:151186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
95 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
12 g
Alternativen

CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026