FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-M5-QS-3-LF-C 175055

  • ERIKS:11634269
  • Hersteller:175055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
48 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
9 g