FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-M3 175040

  • ERIKS:11634254
  • Hersteller:175040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
M3
Pneumatischer Anschluss 2
M3
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
18 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
2 g