FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-1/8-RS-B 151192

  • ERIKS:23209567
  • Hersteller:151192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
340 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
30 g
Alternativen

CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026