FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-1/8-QS-6-D 193158

  • ERIKS:11638279
  • Hersteller:193158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
185 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
22 g
Alternativen

CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026