FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ-1/4-B 151195

  • ERIKS:23209770
  • Hersteller:151195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLZ
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
610 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
59 g