FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLSA-1/8-QS-6 540661

  • ERIKS:11649270
  • Hersteller:540661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLSA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Innensechskant
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
PE-verstärkt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
250 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
19.5 g