CHF 42.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.41inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLSA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | QS-8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Innensechskant |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | PE-verstärkt |
Material Lösering | POM |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 450 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 34.8 g |