CHF 21.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | PK-4 |
Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Einschraubzapfen | Messing, vernickelt |
Material Regulierschraube | Messing |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 83 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 10 g |