FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-M5-PK-3-B 151161

  • ERIKS:23209729
  • Hersteller:151161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
83 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
10 g