CHF 39.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Schlitzschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Messing |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 1450 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 97 g |
CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026