Eriks
FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/8-QS-8-D 193145

  • ERIKS:23211444
  • Hersteller:193145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.97inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
215 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
22 g
Alternativen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026