FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-MF-D 537075

  • ERIKS:11648006
  • Hersteller:537075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
400 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
32 g
Alternativen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026