FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/8-PK-6-B 151168

  • ERIKS:23209731
  • Hersteller:151168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
PK-6
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
300 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
25 g
Alternativen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026