FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/8-B 151165

  • ERIKS:1066973
  • Hersteller:151165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.12inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
340 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
28 g