FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/4-RS-B 151175

  • ERIKS:1066710
  • Hersteller:151175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
610 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
59 g