CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRLA |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | QS-8 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
Montage | Einschraubbar |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Lösering | POM |
Material Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 475 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 50 g |
CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.00inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026