FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-1/4-QS-8-D 193147

  • ERIKS:23211321
  • Hersteller:193147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
475 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
42 g
Alternativen

CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026