CHF 350.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GRF |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
Montage | Durchgangsbohrung |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Regulierschraube | Messing |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 8 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 45 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 145 g |