FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRF-PK-3 4565

  • ERIKS:11626598
  • Hersteller:4565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRF
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2
PK-3
Montage
Durchgangsbohrung
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Regulierschraube
Messing
Betriebsdruck
von 0.5 bis 8 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
45 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
95 g