FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRA-1/4-B 6509

  • ERIKS:1067024
  • Hersteller:6509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Regulierschraube
Messing
Betriebsdruck
von 0.1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 75 °C
Nennvolumenstrom
420 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
180 g