FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GR-QS-4 193967

  • ERIKS:23211692
  • Hersteller:193967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.99inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GR
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2
QS-4
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Hochlegierter Stahl
Material Lösering
POM
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
110 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
12 g