CHF 83.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | GR |
Ausführung | Drossel-Rückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
Einstellelement | Rändelschraube |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | NBR |
Material Regulierschraube | Hochlegierter Stahl |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Nennvolumenstrom | 95 l/min |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 37 g |