FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GR-M3 15899

  • ERIKS:11627331
  • Hersteller:15899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GR
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
M3
Pneumatischer Anschluss 2
M3
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Material Regulierschraube
Messing
Betriebsdruck
von 0.3 bis 8 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
29.5 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
2.5 g